Na voljo je alternativni izdelek:

WNMG 080408 Wiper, Zvrst: CA515

Št. art.: 252115 CA515
Popust
16,82 €
Cena velja do 24. nov. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    11,64 € 16,82 € / kos
  • od 10 kos
    9,70 € 14,02 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice WNMG 080408
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst CA515
Rezalni material Karbidna trdina
Glavna uporaba P
Rezalni pogoji neprekinjen
Lomilec odrezkov WQ
Toleranca M
Globina reza ap 1 mm - 3,8 mm
Podajanje f 0,15 mm/v - 0,6 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 70 m/min - 435 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 6
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 252115 CA515
EAN/GTIN 4960664678686
Številka proizvajalca TAB08541

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
Jeklo < 1100 N/mm
P
Jeklo < 1400 N/mm
P
neprekinjeno
 
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


WNMG 080408 Wiper, Zvrst: CA515

WNMG 080408 Wiper, Zvrst: CA515

po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
od 1  Kosov
16,82 €
11,64 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
14,02 €
9,70 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11.025 kosov na zalogi
od 1  Kosov
12,66 €
8,82 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
10,55 €
7,35 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.496 kosov na zalogi
od 1  Kosov
12,66 €
9,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
10,55 €
7,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
430 kosov na zalogi
od 1  Kosov
12,66 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
10,55 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2.030 kosov na zalogi
od 1  Kosov
12,66 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
10,55 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
465 kosov na zalogi
od 1  Kosov
12,66 €
9,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
10,55 €
7,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
703 kosov na zalogi
od 1  Kosov
12,66 €
8,82 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
10,55 €
7,35 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
485 kosov na zalogi
od 1  Kosov
14,04 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
11,70 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
969 kosov na zalogi
7,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.992 kosov na zalogi
7,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število zamenljivih ploščic/rezil 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Radij rezila 0,8 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,8 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava Groba/gladilna obdelava Groba/gladilna obdelava Groba/gladilna obdelava Groba/gladilna obdelava Groba/gladilna obdelava Groba/gladilna obdelava Groba obdelava Groba/gladilna obdelava Groba/gladilna obdelava
Rezalni material Karbidna trdina Karbidna trdina Karbidna trdina HM HM HM HM HM HM HM
Rezalni pogoji neprekinjen rahlo prekinjen rahlo prekinjen neprekinjen neprekinjen močno prekinjen močno prekinjen rahlo prekinjen rahlo prekinjen rahlo prekinjen
Podajanje f 0,15 mm/v - 0,6 mm/v 0,2 mm/v - 0,5 mm/v 0,2 mm/v - 0,5 mm/v 0,2 mm/v - 0,5 mm/v 0,2 mm/v - 0,5 mm/v 0,2 mm/v - 0,5 mm/v 0,2 mm/v - 0,5 mm/v 0,25 mm/v - 0,45 mm/v 0,1 mm/v - 0,45 mm/v 0,1 mm/v - 0,45 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 70 m/min - 435 m/min 120 m/min - 350 m/min 120 m/min - 350 m/min 120 m/min - 440 m/min 120 m/min - 440 m/min 100 m/min - 320 m/min 100 m/min - 320 m/min 120 m/min - 350 m/min 100 m/min - 280 m/min 100 m/min - 280 m/min

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico