{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | WNMG 080808 | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | CA125P | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Glavna uporaba | P | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | WQ | |
Globina reza ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Podajanje f | 0,14 mm/v - 0,55 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 150 m/min - 320 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 6 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | fina obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 252115 CA125P | |
EAN/GTIN | 4960664017201 |