{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | WNMG 080408 | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | CA025P | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | P | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | WQ | |
Toleranca | M | |
Globina reza ap | 1 mm - 3,8 mm | |
Podajanje f | 0,15 mm/v - 0,6 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 70 m/min - 420 m/min | |
Prevleka | CVD | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 6 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 252115 CA025P | |
EAN/GTIN | 4960664865741 | |
Številka proizvajalca | TMH00334 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
WNMG 080408 Wiper, Zvrst: CA025P
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
14,02 €
8,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7.824 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,66 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
10,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
255 kosov na zalogi
od
1
Kosov
14,04 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
11,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.292 kosov na zalogi
7,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število zamenljivih ploščic/rezil | 6 | 6 | 6 | 6 |
ISO-oznaka obračalne ploščice | WNMG 080408 | WNMG 080408 | WNMG 080408 | WNMG 080408 |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba obdelava | Groba/gladilna obdelava | Groba obdelava | Groba/gladilna obdelava |
Zvrst | CA025P | HB7020 | HB7020 | HBT020 |
Podajanje f | 0,15 mm/v - 0,6 mm/v | 0,2 mm/v - 0,5 mm/v | 0,25 mm/v - 0,45 mm/v | 0,1 mm/v - 0,45 mm/v |
Glavna uporaba | P | P | P | P |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje |