WN.G 080408 PR015S

Št. art.: 252114 PR015S
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
53 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice WNMG 080408
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst PR015S
Rezalni material HM
Glavna uporaba S
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov MU
Toleranca M
Globina reza ap 0,5 mm - 3,5 mm
Podajanje f 0,05 mm/v - 0,18 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 25 m/min - 70 m/min
Prevleka Megacoat Hard
Število zamenljivih ploščic/rezil 6
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 252114 PR015S
EAN/GTIN 4960664837656
Številka proizvajalca TLJ08637

Tabela aplikacije

neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.