{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | WNMG 080408 | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | SW05 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | Ti | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Lomilec odrezkov | MU | |
Toleranca | M | |
Globina reza ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,35 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 50 m/min - 140 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 6 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 252114 SW05 | |
EAN/GTIN | 4960664630042 | |
Številka proizvajalca | TWH08637 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
WN.G 080408, Zvrst: SW05
po ponudbi
Na zalogi
49 kosov na zalogi
11,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
145 kosov na zalogi
11,64 €
2,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število zamenljivih ploščic/rezil | 6 | 6 |
Radij rezila | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-oznaka obračalne ploščice | WNMG 080408 | WNGG 060408 |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | Groba obdelava |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,35 mm/v | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 50 m/min - 140 m/min | 60 m/min - 90 m/min |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje |