{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | WNMG 080408 | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | PDL010 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | N | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | AH | |
Toleranca | G | |
Globina reza ap | 1 mm - 3,5 mm | |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,4 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 200 m/min - 600 m/min | |
Prevleka | prevlečeni | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 6 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | fina obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 252114 PDL010 | |
EAN/GTIN | 4960664848584 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
WN.G 080408, Zvrst: PDL010
po ponudbi
Na zalogi
306 kosov na zalogi
od
1
Kosov
35,74 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
29,78 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
443 kosov na zalogi
10,15 €
2,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
|
|
Radij rezila | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-oznaka obračalne ploščice | WNMG 080408 | WNGG 060408 | WNMG 080408 | WNMG 060408 |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | fina obdelava | Groba obdelava | fina obdelava | fina obdelava |
Rezalni material | HM | HM | HM | HM |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | rahlo prekinjen | rahlo prekinjen | rahlo prekinjen |
Zvrst | PDL010 | HU7305 | HU7305-1 | HU7305-1 |
Toleranca | G | G | M | M |