{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | WNMG 080408 | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | KW10 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | N | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | AH | |
Toleranca | M | |
Globina reza ap | 1 mm - 4 mm | |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,35 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 60 m/min - 400 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 6 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 252114 KW10 | |
EAN/GTIN | 4960664246595 | |
Številka proizvajalca | TWE64432 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
WN.G 080408, Zvrst: KW10
po ponudbi
Na zalogi
168 kosov na zalogi
14,12 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
443 kosov na zalogi
10,15 €
2,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
|
|
Radij rezila | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-oznaka obračalne ploščice | WNMG 080408 | WNGG 060408 | WNMG 080408 | WNMG 060408 |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | Groba obdelava | fina obdelava | fina obdelava |
Rezalni material | HM | HM | HM | HM |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | rahlo prekinjen | rahlo prekinjen | rahlo prekinjen |
Zvrst | KW10 | HU7305 | HU7305-1 | HU7305-1 |
Toleranca | M | G | M | M |