{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | WNMG 080404 | |
Radij rezila | 0,4 mm | |
Zvrst | PDL010 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | N | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | AH | |
Toleranca | G | |
Globina reza ap | 1 mm - 3,5 mm | |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,4 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 200 m/min - 600 m/min | |
Prevleka | prevlečeni | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 6 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | fina obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 252112 PDL010 | |
EAN/GTIN | 4960664848577 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
WN.G 080404, Zvrst: PDL010
po ponudbi
Na zalogi
378 kosov na zalogi
od
1
Kosov
35,74 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
29,78 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
53 kosov na zalogi
|
|
Radij rezila | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-oznaka obračalne ploščice | WNMG 080404 | WNMG 060404 | WNMG 080404 |
Rezalni material | HM | HM | HM |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | rahlo prekinjen | rahlo prekinjen |
Globina reza ap | 1 mm - 3,5 mm | 0,2 mm - 5 mm | 0,2 mm - 5 mm |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,4 mm/v | 0,05 mm/v - 0,6 mm/v | 0,05 mm/v - 0,6 mm/v |
Glavna uporaba | N | N | N |