{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | WNMG 080404 | |
Radij rezila | 0,4 mm | |
Zvrst | KW10 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | N | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | AH | |
Toleranca | M | |
Globina reza ap | 1 mm - 4 mm | |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,35 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 60 m/min - 400 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 6 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 252112 KW10 | |
EAN/GTIN | 4960664246588 | |
Številka proizvajalca | TWE64431 |