{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | WNMG 080404 | |
Radij rezila | 0,4 mm | |
Zvrst | HU7305-1 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | N | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | AM1 | |
Toleranca | M | |
Globina reza ap | 0,2 mm - 5 mm | |
Podajanje f | 0,05 mm/v - 0,6 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 400 m/min - 700 m/min | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 6 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | fina obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 252068 HU7305-1 | |
EAN/GTIN | 4062406749897 | |
Številka proizvajalca | 252068 HU7305-1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
WNMG 080404, Zvrst: HU7305-1
po ponudbi
Na zalogi
53 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
|
|
Radij rezila | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-oznaka obračalne ploščice | WNMG 080404 | WNMG 060404 |
Rezalni material | HM | HM |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | rahlo prekinjen |
Globina reza ap | 0,2 mm - 5 mm | 0,2 mm - 5 mm |
Podajanje f | 0,05 mm/v - 0,6 mm/v | 0,05 mm/v - 0,6 mm/v |
Glavna uporaba | N | N |