{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | WNMG 080404 | |
Radij rezila | 0,4 mm | |
Zvrst | HBT130 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | MF | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | MM | |
Globina reza ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Podajanje f | 0,12 mm/v - 0,45 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 50 m/min - 200 m/min | |
Prevleka | TiCN | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 6 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 252092 HBT130 | |
EAN/GTIN | 4062406256791 | |
Številka proizvajalca | 252092 HBT130 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
WNMG 060404, Zvrst: HBT130
po ponudbi
Na zalogi
536 kosov na zalogi
7,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
405 kosov na zalogi
od
1
Kosov
11,94 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
9,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
753 kosov na zalogi
od
1
Kosov
11,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
9,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
590 kosov na zalogi
|
|
Število zamenljivih ploščic/rezil | 6 | 6 | 6 | 6 |
ISO-oznaka obračalne ploščice | WNMG 080404 | WNMG 060404 | WNMG 060404 | WNMG 060404 |
Rezalni material | HM | HM | Karbidna trdina | HM |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | neprekinjen | rahlo prekinjen | rahlo prekinjen |
Zvrst | HBT130 | HB7120-1 | HB7140-1 | HB7130-2 |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 50 m/min - 200 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 70 m/min - 240 m/min |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje |