WNMG 060404 HB7130-2

Št. art.: 252062 HB7130-2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    11,94 € / kos
  • od 10 kos
    9,95 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
640 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice WNMG 060404
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst HB7130-2
Rezalni material HM
Glavna uporaba M
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov VM
Toleranca M
Globina reza ap 0,5 mm - 4 mm
Podajanje f 0,1 mm/v - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 70 m/min - 240 m/min
Prevleka prevlečeni
Število zamenljivih ploščic/rezil 6
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave fina obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 252062 HB7130-2
EAN/GTIN 4067263290872
Številka proizvajalca 252062 HB7130-2

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


WNMG 060404  HB7130-2

WNMG 060404 HB7130-2

po ponudbi
Na zalogi
640 kosov na zalogi
od 1  Kosov
11,94 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
9,95 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
793 kosov na zalogi
od 1  Kosov
11,70 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
9,75 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
246 kosov na zalogi
7,45 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število zamenljivih ploščic/rezil 6 6 6
Radij rezila 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave fina obdelava Groba/gladilna obdelava Groba/gladilna obdelava
Rezalni pogoji rahlo prekinjen rahlo prekinjen rahlo prekinjen
Globina reza ap 0,5 mm - 4 mm 0,5 mm - 4 mm 0,5 mm - 5 mm
Zvrst HB7130-2 HB7140-1 HBT130
Glavna uporaba M M MF

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico