{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | WNMG 060404 | |
Radij rezila | 0,4 mm | |
Zvrst | HB7140-1 | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Glavna uporaba | M | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | VM | |
Toleranca | M | |
Globina reza ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,5 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 60 m/min - 230 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 6 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 252062 HB7140-1 | |
EAN/GTIN | 4045197820846 | |
Številka proizvajalca | 252062 HB7140-1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
WNMG 060404, Zvrst: HB7140-1
po ponudbi
Na zalogi
733 kosov na zalogi
od
1
Kosov
11,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
9,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
401 kosov na zalogi
od
1
Kosov
11,94 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
9,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
516 kosov na zalogi
7,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
590 kosov na zalogi
|
|
Število zamenljivih ploščic/rezil | 6 | 6 | 6 | 6 |
ISO-oznaka obračalne ploščice | WNMG 060404 | WNMG 060404 | WNMG 080404 | WNMG 060404 |
Rezalni material | Karbidna trdina | HM | HM | HM |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | neprekinjen | rahlo prekinjen | rahlo prekinjen |
Zvrst | HB7140-1 | HB7120-1 | HBT130 | HB7130-2 |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 60 m/min - 230 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 50 m/min - 200 m/min | 70 m/min - 240 m/min |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje |