{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | WNMG 060408 | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | HB7210-1 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | K | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | GM | |
Toleranca | M | |
Globina reza ap | 0,4 mm - 6,5 mm | |
Podajanje f | 0,3 mm/v - 0,7 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 100 m/min - 450 m/min | |
Prevleka | TiCN | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 6 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 252064 HB7210-1 | |
EAN/GTIN | 4062406059132 | |
Številka proizvajalca | 252064 HB7210-1 |