{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | WNMA 080408 | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | HB7210-1 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | K | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Toleranca | M | |
Globina reza ap | 0,4 mm - 6,5 mm | |
Podajanje f | 0,3 mm/v - 0,7 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 100 m/min - 450 m/min | |
Prevleka | TiCN | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 6 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 252076 HB7210-1 | |
EAN/GTIN | 4062406059170 | |
Številka proizvajalca | 252076 HB7210-1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
WNMA 080408, Zvrst: HB7210-1
po ponudbi
Na zalogi
113 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,66 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
10,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
187 kosov na zalogi
od
1
Kosov
11,94 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
9,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
424 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,66 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
10,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število zamenljivih ploščic/rezil | 6 | 6 | 6 |
Radij rezila | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | Groba/gladilna obdelava | Groba/gladilna obdelava |
Rezalni material | HM | HM | HM |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | rahlo prekinjen | rahlo prekinjen |
Podajanje f | 0,3 mm/v - 0,7 mm/v | 0,3 mm/v - 0,7 mm/v | 0,3 mm/v - 0,7 mm/v |
Glavna uporaba | K | K | K |