{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | WNMG 060408 | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | HB7035-1 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | P | |
Rezalni pogoji | močno prekinjen | |
Lomilec odrezkov | SM | |
Toleranca | M | |
Globina reza ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Podajanje f | 0,2 mm/v - 0,5 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 100 m/min - 320 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 6 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 252064 HB7035-1 | |
EAN/GTIN | 4045197875006 | |
Številka proizvajalca | 252064 HB7035-1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
WNMG 060408, Zvrst: HB7035-1
po ponudbi
Na zalogi
430 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
926 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
676 kosov na zalogi
od
1
Kosov
11,94 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
9,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
200 kosov na zalogi
od
1
Kosov
13,14 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
10,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
758 kosov na zalogi
7,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število zamenljivih ploščic/rezil | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Radij rezila | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-oznaka obračalne ploščice | WNMG 060408 | WNMG 060408 | WNMG 060408 | WNMG 060408 | WNMG 060408 |
Globina reza ap | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,8 mm - 5 mm |
Zvrst | HB7035-1 | HB7020 | HB7010-1 | HB7020 | HBT020 |
Podajanje f | 0,2 mm/v - 0,5 mm/v | 0,2 mm/v - 0,5 mm/v | 0,2 mm/v - 0,5 mm/v | 0,25 mm/v - 0,45 mm/v | 0,1 mm/v - 0,45 mm/v |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje |