{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ držala Ds | 32 mm | |
Velikost ploščice | 8 mm | |
Vrsta uporabe | desno | |
Globina notranjega struženja do | 3×D | |
Norm | DIN 8024 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
ISO-oznaka držala | A32S PWLNR/L08 | |
Nastavitveni kot κ | 95 stopinj | |
primerna obračalna rezalna ploščica | WN.. 0804.. | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 40 mm | |
Srednji premik L3 | 22 mm | |
Višina vpenjanja L2 | 31 mm | |
Celotna dolžina L | 250 mm | |
Podložna ploščica | 259031 40 | |
Kolenska ročica | 259015 2 | |
Vijak kolenske ročice | 259018 2 | |
Garnitura vzmeti | 259044 2 | |
Garnitura vzmetnih zatičev | 259047 2 | |
Uporaba | Vzdolžno struženje, notranje | |
Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |
Številka izdelka | 251942 32/08 | |
EAN/GTIN | 4045197656988 | |
Številka proizvajalca | 251942 32/08 |