Nož za notranje struženje, jeklo 25/08 mm

Št. art.: 251942 25/08
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala/velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Globina notranjega struženja do: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 25 mm
Velikost ploščice 8 mm
Vrsta uporabe desno
Globina notranjega struženja do 3×D
Norm DIN 8024
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala A25R PWLNR/L08
Nastavitveni kot κ 95 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica WN.. 0804..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 32 mm
Srednji premik L3 17 mm
Višina vpenjanja L2 24 mm
Celotna dolžina L 200 mm
Podložna ploščica 259031 40
Kolenska ročica 259015 2
Vijak kolenske ročice 259018 8
Garnitura vzmeti 259044 2
Garnitura vzmetnih zatičev 259047 2
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 251942 25/08
EAN/GTIN 4045197656971
Številka proizvajalca 251942 25/08