VNMG 160408 CA315

Št. art.: 251824 CA315
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    22,28 € / kos
  • od 10 kos
    18,57 € / kos
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice VNMG 160408
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst CA315
Rezalni material HM
Prevleka prevlečeni
Glavna uporaba K
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov KG
Globina reza ap 0,5 mm - 3,6 mm
Podajanje f 0,15 mm/v - 0,45 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 150 m/min - 350 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave fina obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 251824 CA315
EAN/GTIN 4960664799961

Tabela aplikacije

GG(G)
K
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.