VNMG 160408 HB725-1

Št. art.: 251804 HB725-1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    12,90 € / kos
  • od 10 kos
    10,75 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
1.655 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ISO-oznaka obračalne ploščice VNMG 160408
    Zvrst HB725-1
    Rezalni material HM
    Glavna uporaba UNI
    Rezalni pogoji rahlo prekinjen
    Lomilec odrezkov UM1
    Toleranca M
    Globina reza ap 0,2 mm - 6 mm
    Podajanje f 0,05 mm/v - 0,6 mm/v
    Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 50 m/min - 250 m/min
    Število zamenljivih ploščic/rezil 4
    Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave fina obdelava
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 251804 HB725-1
    EAN/GTIN 4062406765675
    Številka proizvajalca 251804 HB725-1

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico