Na voljo je alternativni izdelek:

VNMG 160408 HB7140-1

Št. art.: 251804 HB7140-1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    14,22 € / kos
  • od 10 kos
    11,85 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
466 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice VNMG 160408
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst HB7140-1
Rezalni material Karbidna trdina
Glavna uporaba M
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov VM
Toleranca M
Globina reza ap 0,5 mm - 4 mm
Podajanje f 0,1 mm/v - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 60 m/min - 230 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 251804 HB7140-1
EAN/GTIN 4045197820792
Številka proizvajalca 251804 HB7140-1

Tabela aplikacije

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    Zvrst Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico