Na voljo je alternativni izdelek:

TNMG 220404 CA025P

Št. art.: 251586 CA025P
Popust
14,26 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice TNMG 220404
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst CA025P
Rezalni material HM
Glavna uporaba P
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov PS
Globina reza ap 1 mm - 4,5 mm
Podajanje f 0,15 mm/v - 0,6 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 70 m/min - 420 m/min
Prevleka CVD
Število zamenljivih ploščic/rezil 6
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 251586 CA025P
EAN/GTIN 4960664865178
Številka proizvajalca TMH00277

Tabela aplikacije

neprekinjeno
 
neenakomerno
 

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


TNMG 220404  CA025P

TNMG 220404 CA025P

po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
14,26 €
10,30 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi
78,40 €
17,60 €
(1,76 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
603 kosov na zalogi
od 1  Kosov
12,66 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
10,55 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
531 kosov na zalogi
7,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba obdelava Groba/gladilna obdelava Groba/gladilna obdelava Obróbka zgrubna i wykańczająca
Rezalni material HM HM HM HM
Zvrst CA025P HBX020 HB7020 HBT020
Podajanje f 0,15 mm/v - 0,6 mm/v 0,05 mm/v - 0,5 mm/v 0,2 mm/v - 0,5 mm/v 0,1 mm/obr. - 0,45 mm/obr.
Glavna uporaba P P P P
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 70 m/min - 420 m/min 80 m/min - 300 m/min 120 m/min - 350 m/min 100 m/min - 280 m/min
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje Obračalna rezalna ploščica za struženje Obračalna rezalna ploščica za struženje Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Obrazci

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Letaki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prodajne akcije

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico