{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | TNMG 160404 | |
Radij rezila | 0,4 mm | |
Zvrst | HBX020 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | P | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | PM | |
Globina reza ap | 1 mm - 6,5 mm | |
Podajanje f | 0,05 mm/v - 0,5 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 80 m/min - 300 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 6 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 251602 HBX020 | |
EAN/GTIN | 4045197664853 | |
Številka proizvajalca | 251602 HBX020 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() TNMG 160404 Garnitura, 10-delna. HBX020
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi
78,40 €
|
po ponudbi
Na zalogi
68 kosov na zalogi
od
1
Kosov
14,04 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
11,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
302 kosov na zalogi
od
1
Kosov
14,04 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
11,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
332 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,66 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
10,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število zamenljivih ploščic/rezil | 6 | 6 | 6 | 6 |
Radij rezila | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 0,8 |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | Groba obdelava | Groba obdelava | Groba/gladilna obdelava |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | rahlo prekinjen | rahlo prekinjen | rahlo prekinjen |
Globina reza ap | 1 ;6,5 | 0,5 ;4 | 0,5 ;4 | 0,4 ;6,5 |
Glavna uporaba | P | P | P | K |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 80 ;300 | 120 ;350 | 120 ;350 | 100 ;450 |