{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | TNMG 220404 | |
Radij rezila | 0,4 mm | |
Zvrst | CA515 | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Glavna uporaba | P | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Lomilec odrezkov | PS | |
Globina reza ap | 1 mm - 4,5 mm | |
Podajanje f | 0,15 mm/v - 0,6 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 70 m/min - 435 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 6 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 251586 CA515 | |
EAN/GTIN | 4960664677702 | |
Številka proizvajalca | TAB06420 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
TNMG 220404, Zvrst: CA515
po ponudbi
Na zalogi
62 kosov na zalogi
14,26 €
10,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
515 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,66 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
10,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Radij rezila | 0,4 mm | 0,4 mm |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | Groba/gladilna obdelava |
Rezalni pogoji | neprekinjen | neprekinjen |
Zvrst | CA515 | HB7010-1 |
Lomilec odrezkov | PS | SM |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 70 m/min - 435 m/min | 120 m/min - 440 m/min |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje |