{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | TNMG 160404 | |
Radij rezila | 0,4 mm | |
Zvrst | HBT020 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | P | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | PF | |
Globina reza ap | 0,5 mm - 2 mm | |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,4 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 120 m/min - 330 m/min | |
Prevleka | TiCN | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 6 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 251414 HBT020 | |
EAN/GTIN | 4062406256647 | |
Številka proizvajalca | 251414 HBT020 |