TNMG 160404, Zvrst: HBT130

Št. art.: 251414 HBT130
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
193 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice TNMG 160404
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst HBT130
Rezalni material HM
Glavna uporaba M
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov MF
Globina reza ap 0,5 mm - 2 mm
Podajanje f 0,15 mm/v - 0,45 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 60 m/min - 220 m/min
Prevleka TiCN
Število zamenljivih ploščic/rezil 6
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 251414 HBT130
EAN/GTIN 4062406256630
Številka proizvajalca 251414 HBT130

Tabela aplikacije

neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.