SNMX 120408 4 mm

Št. art.: 251398 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Radij (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice SNMX 1204
Zvrst HUT25
Rezalni material HM
Glavna uporaba P
Dodatna uporaba M
Rezalni pogoji neprekinjen
Globina reza ap 4 mm
Podajanje f 0,1 mm/v - 0,2 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 50 m/min - 120 m/min
Hitrost rezanja vc za dodatno uporabo 30 m/min - 80 m/min
Prevleka neprevlečeni
Število zamenljivih ploščic/rezil 8
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 251398 4
EAN/GTIN 4062406258313
Številka proizvajalca 251398 4

Tabela aplikacije

neprekinjeno
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Primerno za:

Vpenjalno držalo PSSN. Na primer vpenjalno držalo za struženje št. 251112 in 251113.

Opomba:

Pri uporabi obračalnih ploščic z radijem ≥ 3 mm je treba ležišče ploščice prilagoditi.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico