{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | SNMX 1204 | |
Zvrst | HUT25 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | P | |
Dodatna uporaba | M | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Globina reza ap | 1 mm | |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,2 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 50 m/min - 120 m/min | |
Hitrost rezanja vc za dodatno uporabo | 30 m/min - 80 m/min | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 8 | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 251398 1 | |
EAN/GTIN | 4062406258283 | |
Številka proizvajalca | 251398 1 |