{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | SNMG 190612 | |
Radij rezila | 1,2 mm | |
Zvrst | CA025P | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | P | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | PH | |
Globina reza ap | 1 mm - 10 mm | |
Podajanje f | 0,25 mm/v - 0,8 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 70 m/min - 420 m/min | |
Prevleka | CVD | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 8 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | groba obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 251368 CA025P | |
EAN/GTIN | 4960664864836 | |
Številka proizvajalca | TMH00243 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
SNMG 190612, Zvrst: CA025P
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
112 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,66 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
10,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
233 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,66 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
10,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
327 kosov na zalogi
|
|
Število zamenljivih ploščic/rezil | 8 | 8 | 8 | 8 |
Radij rezila | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SNMG 190612 | SNMG 120412 | SNMM 120412 | SNMG 150612 |
Globina reza ap | 1 mm - 10 mm | 1,5 mm - 9 mm | 2 mm - 12 mm | 1,5 mm - 9 mm |
Zvrst | CA025P | HB7020 | HB7020 | HB7020 |
Podajanje f | 0,25 mm/v - 0,8 mm/v | 0,25 mm/v - 0,8 mm/v | 0,4 mm/v - 1,2 mm/v | 0,25 mm/v - 0,8 mm/v |
Glavna uporaba | P | P | P | P |