{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | SNMM 120412 | |
Radij rezila | 1,2 mm | |
Zvrst | HB7020 | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Glavna uporaba | P | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | SR | |
Globina reza ap | 2 mm - 12 mm | |
Podajanje f | 0,4 mm/v - 1,2 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 100 m/min - 300 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 8 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 251386 HB7020 | |
EAN/GTIN | 4045197766809 | |
Številka proizvajalca | 251386 HB7020 |