{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | SNMG 120412 | |
Radij rezila | 1,2 mm | |
Zvrst | HB7020 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | P | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | SG | |
Globina reza ap | 1,5 mm - 9 mm | |
Podajanje f | 0,25 mm/v - 0,8 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 100 m/min - 300 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 8 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 251326 HB7020 | |
EAN/GTIN | 4045197711328 | |
Številka proizvajalca | 251326 HB7020 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
SNMG 120412, Zvrst: HB7020
po ponudbi
Na zalogi
92 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,66 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
10,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
203 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,66 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
10,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
327 kosov na zalogi
|
|
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba obdelava | Groba obdelava | Groba obdelava |
Rezalni material | HM | Karbidna trdina | HM |
Zvrst | HB7020 | HB7020 | HB7020 |
Lomilec odrezkov | SG | SR | SG |
Podajanje f | 0,25 mm/v - 0,8 mm/v | 0,4 mm/v - 1,2 mm/v | 0,25 mm/v - 0,8 mm/v |
Glavna uporaba | P | P | P |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje |