SNMG 190612 HB7020

Št. art.: 251236 HB7020
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    27,00 € / kos
  • od 10 kos
    22,50 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
206 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice SNMG 190612
Radij rezila 1,2 mm
Zvrst HB7020
Rezalni material Karbidna trdina
Glavna uporaba P
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov SM
Globina reza ap 0,5 mm - 6 mm
Podajanje f 0,15 mm/v - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 120 m/min - 350 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 8
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 251236 HB7020
EAN/GTIN 4045197764164
Številka proizvajalca 251236 HB7020

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
Jeklo < 1100 N/mm
P
Jeklo < 1400 N/mm
P
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.