Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo SNMG, HB7020, Velikost/št. kosov: 190612/30

Št. art.: GG2544 190612/30
Nastavi ceno 30 kos (13,97 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost/št. kosov Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst HB7020
Lomilec odrezkov SM
število kosov 30
Globina reza ap 0,8 mm - 6,75 mm
Podajanje f 0,2 mm/v - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 130 mm/min - 280 mm/min
Vsebina 251236 HB7020
ISO-oznaka obračalne ploščice SNMG190612
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka GG2544 190612/30
EAN/GTIN 4067263093176
Številka proizvajalca GG2544 190612/30