{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost držala | 40 mm | |
Velikost ploščice | 19 mm | |
Vrsta uporabe | levi | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
ISO-oznaka držala | PSSNR/L 4040S19 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | SN.. 1906.. | |
Funkcijska širina L4 | 50 mm | |
Dolžina glave L1 | 45 mm | |
Celotna dolžina L | 250 mm | |
Podložna ploščica | 259031 16 | |
Kolenska ročica | 259015 1 | |
Vijak kolenske ročice | 259018 1 | |
Garnitura vzmeti | 259044 1 | |
Garnitura vzmetnih zatičev | 259047 1 | |
Nastavitveni kot κ | 45 stopinj | |
Uporaba | Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 251113 40/19 | |
EAN/GTIN | 4062406063184 | |
Številka proizvajalca | 251113 40/19 |