Držalo za zunanje struženje 32/19 mm

Št. art.: 251112 32/19
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN ISO 5610
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Velikost držala 32 mm
    Velikost ploščice 19 mm
    Vrsta uporabe desno
    Standard DIN ISO 5610
    z notranjim hlajenjem ne
    ISO-oznaka držala PSSNR/L 3232P19
    primerna obračalna rezalna ploščica SN.. 1906..
    Funkcijska širina L4 40 mm
    Dolžina glave L1 40 mm
    Celotna dolžina L 170 mm
    Podložna ploščica 259031 38
    Kolenska ročica 259015 13
    Vijak kolenske ročice 259018 13
    Garnitura vzmeti 259044 7
    Garnitura vzmetnih zatičev 259047 5
    Nastavitveni kot κ 45 stopinj
    Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 251112 32/19
    EAN/GTIN 4045197801128
    Številka proizvajalca 251112 32/19

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico