Držalo za zunanje struženje 20/12 mm

Št. art.: 251112 20/12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
96 kosov na zalogi
  • Standard: DIN ISO 5610
  • z notranjim hlajenjem: ne

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 20 mm
Velikost ploščice 12 mm
Vrsta uporabe desno
Standard DIN ISO 5610
z notranjim hlajenjem ne
ISO-oznaka držala PSSNR/L 2020K12
primerna obračalna rezalna ploščica SN.. 1204..
Funkcijska širina L4 25 mm
Dolžina glave L1 29 mm
Celotna dolžina L 125 mm
Podložna ploščica 259031 20
Kolenska ročica 259015 2
Vijak kolenske ročice 259018 2
Garnitura vzmeti 259044 2
Garnitura vzmetnih zatičev 259047 2
Nastavitveni kot κ 45 stopinj
Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 251112 20/12
EAN/GTIN 4045197650856

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki
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
    Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico