{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost držala | 25 mm | |
Velikost ploščice | 12 mm | |
Vrsta uporabe | levi | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
ISO-oznaka držala | PSBNR/L 2525M12 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | SN.. 1204.. | |
Funkcijska širina L4 | 22 mm | |
Dolžina glave L1 | 29 mm | |
Celotna dolžina L | 150 mm | |
Podložna ploščica | 259031 20 | |
Kolenska ročica | 259015 2 | |
Vijak kolenske ročice | 259018 2 | |
Garnitura vzmeti | 259044 2 | |
Garnitura vzmetnih zatičev | 259047 2 | |
Nastavitveni kot κ | 75 stopinj | |
Uporaba | Vzdolžno struženje, zunanje; Plano struženje; Plano struženje | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 251107 25/12 | |
EAN/GTIN | 4045197861986 | |
Številka proizvajalca | 251107 25/12 |