Rezalna glava QuickTurn 20/12 mm

Št. art.: 251105 20/12
Popust
269,00 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija QuickTurn
    Velikost držala 20 mm
    Velikost ploščice 12 mm
    Vrsta uporabe levi
    z notranjim hlajenjem ne
    ISO-oznaka držala DSSNR/L 2025K12
    primerna obračalna rezalna ploščica SN.. 1204..
    Funkcijska širina L4 32 mm
    Dolžina glave L1 49 mm
    Celotna dolžina L 125 mm
    Podložna ploščica 259031 21
    Vijak za podložno ploščico 259025 4
    Vpenjalna spona 259038 8
    Nastavitveni kot κ 45 stopinj
    Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 251105 20/12
    EAN/GTIN 4045197650771
    Številka proizvajalca 251105 20/12

    Opis

    Prednosti:

    Zamenjava obračalne ploščice brez uporabe orodja. Sprostite vpetje ploščice s pritiskom prsta − zamenjajte rezilo − vpnite ploščico s pritiskom na vpenjalno spono.
    Enostavno in udobno znižanje dodatnega časa.
    Enakomerna sila vpetja, visoka natančnost zamenjave, brez vzdrževanja.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico