{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | QuickTurn | |
Velikost držala | 20 mm | |
Velikost ploščice | 11 mm | |
Vrsta uporabe | levi | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
ISO-oznaka držala | DDJNR/L 2025K11 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | DN.. 1104.. | |
Funkcijska širina L4 | 32 mm | |
Dolžina glave L1 | 48,5 mm | |
Celotna dolžina L | 125 mm | |
Podložna ploščica | 259031 8 | |
Vijak za podložno ploščico | 259025 5 | |
Vpenjalna spona | 259038 6 | |
Nastavitveni kot κ | 93 stopinj | |
Uporaba | Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 250607 20/11 | |
EAN/GTIN | 4045197650405 | |
Številka proizvajalca | 250607 20/11 |