• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Rezalna glava QuickTurn, desno, Velikost držala/ploščice: 20/11mm

Št. art.: 250606 20/11
Popust
269,00 €
Price per 1 kos
Cena velja do 19. jan. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija QuickTurn
Velikost držala 20 mm
Velikost ploščice 11 mm
Vrsta uporabe desno
z notranjim hlajenjem ne
ISO-oznaka držala DDJNR/L 2025K11
primerna obračalna rezalna ploščica DN.. 1104..
Funkcijska širina L4 32 mm
Dolžina glave L1 48,5 mm
Celotna dolžina L 125 mm
Podložna ploščica 259031 8
Vijak za podložno ploščico 259025 5
Vpenjalna spona 259038 6
Nastavitveni kot κ 93 stopinj
Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 250606 20/11
EAN/GTIN 4045197650368
Številka proizvajalca 250606 20/11
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Prednosti:

Zamenjava obračalne ploščice brez uporabe orodja. Sprostite vpetje ploščice s pritiskom prsta − zamenjajte rezilo − vpnite ploščico s pritiskom na vpenjalno spono.
Enostavno in udobno znižanje dodatnega časa.
Enakomerna sila vpetja, visoka natančnost zamenjave, brez vzdrževanja.