Rezalna glava QuickTurn 25/15 mm

Št. art.: 250607 25/15
Popust
284,00 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija QuickTurn
Velikost držala 25 mm
Velikost ploščice 15 mm
Vrsta uporabe levi
z notranjim hlajenjem ne
ISO-oznaka držala DDJNR/L 2525M15
primerna obračalna rezalna ploščica DN.. 1506..
Funkcijska širina L4 32 mm
Dolžina glave L1 46 mm
Celotna dolžina L 150 mm
Podložna ploščica 259031 29
Vijak za podložno ploščico 259025 4
Vpenjalna spona 259038 7
Nastavitveni kot κ 93 stopinj
Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 250607 25/15
EAN/GTIN 4045197650436
Številka proizvajalca 250607 25/15

Opis

Prednosti:

Zamenjava obračalne ploščice brez uporabe orodja. Sprostite vpetje ploščice s pritiskom prsta − zamenjajte rezilo − vpnite ploščico s pritiskom na vpenjalno spono.
Enostavno in udobno znižanje dodatnega časa.
Enakomerna sila vpetja, visoka natančnost zamenjave, brez vzdrževanja.