Eco-držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 16/12mm

Št. art.: 251103 16/12
Popust
198,00 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
139 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Eco
Velikost držala 16 mm
Velikost ploščice 12 mm
Vrsta uporabe levi
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala PSSNR/L 1616X12
primerna obračalna rezalna ploščica SN.. 1204..
Funkcijska širina L4 25 mm
Dolžina glave L1 34 mm
Celotna dolžina L 81 mm
Podložna ploščica 259031 14
Kolenska ročica 259015 3
Vijak kolenske ročice 259018 3
Vzmet 259046 1
Nastavitveni kot κ 45 stopinj
Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 251103 16/12
EAN/GTIN 4045197650726
Številka proizvajalca 251103 16/12

Opis

Izvedba:

Z notranjim dovodom hladilne tekočine na rezilni rob. Hlajenje s pomočjo preciznih šob zagotavlja usmerjeno in učinkovito zniževanje toplotne obremenitve, saj je curek hladilnega sredstva optimalno usmerjen med odrezek in rezilni rob. Za daljšo življenjsko dobo, večjo procesno varnost in produktivnost.

Opomba:

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče le v kombinaciji z držali GARANT eco art. 317900319886.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Eco" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico