Na voljo je alternativni izdelek:

Eco-držalo za zunanje struženje 25/12 mm

Št. art.: 251102 25/12
Popust
220,00 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Eco
Velikost držala 25 mm
Velikost ploščice 12 mm
Vrsta uporabe desno
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala PSSNR/L 2525X12
primerna obračalna rezalna ploščica SN.. 1204..
Funkcijska širina L4 32 mm
Dolžina glave L1 34 mm
Celotna dolžina L 105,5 mm
Podložna ploščica 259031 14
Kolenska ročica 259015 3
Vijak kolenske ročice 259018 3
Vzmet 259046 1
Nastavitveni kot κ 45 stopinj
Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 251102 25/12
EAN/GTIN 4045197650719
Številka proizvajalca 251102 25/12

Opis

Izvedba:

Med invändig kylvätsketillförsel till skäreggen. Hlajenje s pomočjo preciznih šob zagotavlja usmerjeno in učinkovito zniževanje toplotne obremenitve, saj je curek hladilnega sredstva optimalno usmerjen med odrezek in rezilni rob. Za daljšo življenjsko dobo, večjo procesno varnost in produktivnost.
  • Položaj v okviru skale zagotavlja nemoteno dovajanje hladilnega sredstva.
  • Optimalno oblivanje rezila s hladilno tekočino.

Opomba:

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče le v kombinaciji z držali GARANT eco art. 317900319886.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Eco" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico