DNMG 110408 HB725-1

Št. art.: 250754 HB725-1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    12,84 € / kos
  • od 10 kos
    10,70 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
1.734 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice DNMG 110408
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst HB725-1
Rezalni material HM
Glavna uporaba UNI
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov UM1
Toleranca M
Globina reza ap 0,2 mm - 6 mm
Podajanje f 0,05 mm/v - 0,6 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 50 m/min - 250 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave fina obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 250754 HB725-1
EAN/GTIN 4062406750589
Številka proizvajalca 250754 HB725-1

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    Zvrst Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico