Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala/ploščice: 20/11mm

Št. art.: 250610 20/11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
80 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 20 mm
Velikost ploščice 11 mm
Vrsta uporabe desno
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem ne
ISO-oznaka držala PDJNR/L 2020K11
primerna obračalna rezalna ploščica DN.. 1104..
Funkcijska širina L4 25 mm
Dolžina glave L1 28 mm
Celotna dolžina L 125 mm
Podložna ploščica 259031 7
Kolenska ročica 259015 7
Vijak kolenske ročice 259018 6
Garnitura vzmeti 259044 4
Garnitura vzmetnih zatičev 259047 3
Nastavitveni kot κ 93 stopinj
Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 250610 20/11
EAN/GTIN 4045197650498
Številka proizvajalca 250610 20/11