Držalo za zunanje struženje 25/11 mm

Št. art.: 250610 25/11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Velikost držala 25 mm
    Velikost ploščice 11 mm
    Vrsta uporabe desno
    Standard Tovarniški standard
    z notranjim hlajenjem ne
    ISO-oznaka držala PDJNR/L 2525M11
    primerna obračalna rezalna ploščica DN.. 1104..
    Funkcijska širina L4 32 mm
    Dolžina glave L1 33 mm
    Celotna dolžina L 150 mm
    Podložna ploščica 259031 7
    Kolenska ročica 259015 7
    Vijak kolenske ročice 259018 6
    Garnitura vzmeti 259044 4
    Garnitura vzmetnih zatičev 259047 3
    Nastavitveni kot κ 93 stopinj
    Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 250610 25/11
    EAN/GTIN 4045197650504
    Številka proizvajalca 250610 25/11

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico