{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | Master Eco | |
Velikost držala | 20 mm | |
Velikost ploščice | 11 mm | |
Vrsta uporabe | levo | |
Norm | Tovarniški standard | |
z notranjim hlajenjem | da | |
ISO-oznaka držala | DDJNR/L 2020X11 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | DN.. 1104.. | |
Funkcijska širina L4 | 25 mm | |
Dolžina glave L1 | 35 mm | |
Celotna dolžina L | 95 mm | |
Podložna ploščica | 269007 1 | |
Vijak za podložno ploščico | 259027 3 | |
Spona, vijak, vzmet | 259036 23 | |
Nastavitveni kot κ | 93 stopinj | |
Uporaba | Plano struženje; Plano struženje | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 250631 20/11 | |
EAN/GTIN | 4067263122302 | |
Številka proizvajalca | 250631 20/11 |