{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Eco | |
Velikost držala | 25 mm | |
Velikost ploščice | 15 mm | |
Vrsta uporabe | levo | |
Standard | Tovarniški standard | |
Notranje hlajenje | da | |
ISO-oznaka držala | DDJNR/L 2525M15 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | DN.. 1506.. | |
Funkcijska širina L4 | 32 mm | |
Dolžina glave L1 | 40 mm | |
Celotna dolžina L | 150 mm | |
Podložna ploščica | 259031 50 | |
Vijak za podložno ploščico | 259027 8 | |
Spona, vijak, vzmet | 259036 24 | |
Nastavitveni kot κ | 93 stopinj | |
Uporaba | Plano struženje; Plano struženje | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 250629 25/15 | |
EAN/GTIN | 4067263476955 | |
Številka proizvajalca | 250629 25/15 | |
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |