Nož za notranje struženje, jeklo 40/15 mm

Št. art.: 250626 40/15
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala/velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Globina notranjega struženja do: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 40 mm
Velikost ploščice 15 mm
Vrsta uporabe desno
Globina notranjega struženja do 3×D
Standard DIN 8024
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala A40T PDUNR/L15
Nastavitveni kot κ 93 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica DN.. 1506..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 50 mm
Srednji premik L3 27 mm
Višina vpenjanja L2 38,5 mm
Celotna dolžina L 300 mm
Podložna ploščica 259031 28
Kolenska ročica 259015 8
Vijak kolenske ročice 259018 7
Garnitura vzmeti 259044 2
Garnitura vzmetnih zatičev 259047 2
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 250626 40/15
EAN/GTIN 4045197650610
Številka proizvajalca 250626 40/15