Držalo za zunanje struženje GARANT Master Eco, kratko, desni, Velikost držala/ploščice: 25/15mm

Št. art.: 250624 25/15
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN ISO 5610
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Eco
Velikost držala 25 mm
Velikost ploščice 15 mm
Vrsta uporabe desni
Standard DIN ISO 5610
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala PDJNR/L 2525X15
primerna obračalna rezalna ploščica DN.. 1506..
Funkcijska širina L4 32 mm
Dolžina glave L1 40 mm
Celotna dolžina L 110 mm
Podložna ploščica 259031 45
Kolenska ročica 259015 17
Vijak kolenske ročice 259018 17
Vzmet 259046 4
Nastavitveni kot κ 93 stopinj
Uporaba Vzdolžno struženje, zunanje; Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 250624 25/15
EAN/GTIN 4062406728953
Številka proizvajalca 250624 25/15

Opis

Izvedba:

Zelo učinkovito hlajenje neposredno na rezilu in dodatno hlajenje prostih ploskev.

Opomba:

Dovajanje hladilnega sredstva preko vzdolžne odprtine na spodnji strani držala skupaj z vpenjali sistema GARANT Master Eco art. 319006319136 oz. art. 317900 pri dolžini držala < 125 mm. Izbirna možnost priključitve prek cevne povezave (G 1/8 palca), št. 269207 in 269208.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Master Eco" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico